Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRP18S Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XKC 6YPZ7

BAND-IT GRP18S slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AF2XKC Modell: GRP18SKorsreferens: 6YPZ7
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)4-1/4
För slang OD Min. (I.)1
Inuti Dia.4-1 / 2 "
Material201 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.4-1 / 2 "
Min. Kläm Dia.3 / 4 "
Tjocklek0.025 "
TypCenterpunch
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekTypBreddPris
BAND-IT GRP14S Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "486SEK
BAND-IT GRS208 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 24 | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "1 593 kr
BAND-IT GRS211 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 24 | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "2 192 kr
BAND-IT GRS214 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 16 | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "1 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRP18S slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - paket med 10
605SEK /enhet