Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRS211 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 24 | AF2XKG 6YRA1

BAND-IT GRS211 slangklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AF2XKG Modell: GRS211Korsreferens: 6YRA1
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
2 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)2-7/8
För slang OD Min. (I.)1-1/8
Inuti Dia.3"
Material201 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.3"
Min. Kläm Dia.1"
Tjocklek0.03 "
TypJunior Smooth ID
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekTypBreddPris
BAND-IT GRP14S Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "486SEK
BAND-IT GRP18S Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "605SEK
BAND-IT GRS208 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 24 | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "1 593 kr
BAND-IT GRS214 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - Förpackning med 16 | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "1 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRS211 slangklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1 tum - förpackning om 24
2 192 kr /enhet