Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRS210 Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-3 / 4 tum - Förpackning med 24 | AC2NXX 2LPH3

BAND-IT GRS210 bandklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1-3/4 tum - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AC2NXX Modell: GRS210Korsreferens: 2LPH3
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
2 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandklämma
För slang OD Max. (I.)2-1/2
För slang OD Min. (I.)1-3/4
Inuti Dia.2-3 / 4 "
Material201 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.2-3 / 4 "
Min. Kläm Dia.1-3 / 4 "
Tjocklek0.03 "
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.034
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekTypBreddPris
BAND-IT GRP03S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 9/16 tum. - Förpackning med 10 | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Centerpunch3 / 8 "312SEK
BAND-IT GRP04S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "380SEK
BAND-IT GRP05S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "387SEK
BAND-IT GRP06S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "372SEK
BAND-IT GRP07S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "408SEK
BAND-IT GRP08S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "431SEK
BAND-IT GRP09S Bandklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRS210 bandklämma i rostfritt stål Minsta diameter 1-3/4 tum - förpackning om 24
2 020 kr /enhet