Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRS308 Slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1 - Förpackning med 24 | AF2XKJ 6YRA3

BAND-IT GRS308 slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1 - paket med 24

Finns i lager
Artikel: AF2XKJ Modell: GRS308Korsreferens: 6YRA3

Få det Maj 14, Tisdag
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
683SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)2-1/8
För slang OD Min. (I.)1-1/8
Inuti Dia.2-1 / 4 "
MaterialGalvaniserat kolstål
Max. Kläm Dia.2-1 / 4 "
Min. Kläm Dia.1"
Tjocklek0.03 "
TypJunior Smooth ID
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.503
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.TjocklekTypBreddPris
BAND-IT GRP149 Slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "287SEK
BAND-IT GRP189 Slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 3/4 tum - Förpackning med 10 | AF2XKB 6YPZ6 189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Centerpunch5 / 8 "350SEK
BAND-IT GRS311 Slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1 - Förpackning med 24 | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "1 061 kr
BAND-IT GRS314 Slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1 - Förpackning med 16 | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "916SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRS308 slangklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1 - paket med 24
683SEK /enhet