BANJO FITTINGS 200PI-3 gjutjärnspump med 3.5 hk motor, 2 tums storlek | AE7VCR 6ANP4

BANJO FITTINGS 200PI-3 gjutjärnspump med 3.5 hk motor, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE7VCR Modell: 200PI-3Korsreferens: 6ANP4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
HöljesadapterGjutjärn
backventily
MotormärkeBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Motorstorlek148cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPM för vatten @ 100 ft. av Head18
GPM för vatten @ 70 ft. av Head47
GPM för vatten @ 80 ft. av Head45
GPM för vatten @ 90 ft. av Head35
Höjd14 "
HP3.5
TändningstypHALVLEDAR
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypÖppen
Inlopp2 "NPT
Längd20 "
MaterialGjutjärn
Max. Huvud100 Ft.
Max. Suglyft (ft.)15
Maximalt tryck40 psi
Mekanisk tätningKol / keramik
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramIngen
TätningsmaterialViton
SjälvsugandeJa
GivartypIngen
Storlek2"
Tank kapacitet3 Qt.
Temp. Räckvidd32 till 150 F
TypJordbruks
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)49.78
HS-kod8413702022
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadMax. HuvudTätningsmaterialStorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm Pump X 3.5 HP Motor, 2 tums storlek | AE7VCN 6ANP1 200P-3polypropylenBriggs & Stratton135120 Ft.EPDM2"-Jordbruks7 759 kr
BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm Pump X 5.5 HP Motor, 2 tums storlek | AE7VCP 6ANP2 200PH-5polypropylenHonda135120 Ft.EPDM2"-Jordbruks14 395 kr
BANJO FITTINGS 200PIH-5 gjutjärnspump med 5.5 hk motor, 2 tums storlek | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5GjutjärnHonda47100 Ft.Viton2"-Jordbruks19 074 kr
BANJO FITTINGS 200PI6PRO Gjutjärnspump med 6.5 hk motor, 2 tumsstorlek | AE7VCU 6ANP6 200PI6PROGjutjärnBriggs & Stratton47100 Ft.Viton2"-Jordbruks12 074 kr
BANJO FITTINGS 150PO pump, axelstorlek 1-1/2 tum, polypropelen | BW9WEX 150POpolypropylen----1 1/2 lbs.Endast pumpPolypropylenpumpar3 658 kr
BANJO FITTINGS 200PO pump, med 3 skovelhjul, storlek 2 tum, polypropen | BW9WEY 200POpolypropylen----2"Endast pumpPolypropylenpumpar3 912 kr
BANJO FITTINGS M220PO Poly grenrörspump Endast, 2 tums storlek | BW9XBQ M220POpolypropylen----2"Endast pumpPolypropylenpumpar4 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 200PI-3 gjutjärnspump med 3.5 hk motor, 2 tums storlek
11 360 kr /enhet