Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS BF100 gängad fläns Epdm bultad tankfläns, 1 X 1 tum, polypropen | AC8TUR 3DTH7

BANJO FITTINGS BF100 gängad fläns Epdm bultad tankfläns, 1 X 1 tum, polypropen

Finns i lager
Artikel: AC8TUR Modell: BF100Korsreferens: 3DTH7
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
713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBultad skottfläns
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck150 psi
Storlek1 x 1 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS BF075 gängad fläns, bultad tank, EPDM, 3/4 X 1 tum Storlek | AC8TUQ 3DTH6 BF075polypropylen3/4 x 1 "--710SEK
BANJO FITTINGS BF150 gängad fläns Epdm bultad tankfläns, 1-1/2 X 2 tum, polypropen | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropylen1 1/2 x 2 "--590SEK
BANJO FITTINGS BF200 gängad fläns Epdm bultad tankfläns, 2 X 2 tum, polypropen | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropylen2 x 2 "--590SEK
BANJO FITTINGS BF220 Helportsgängad fläns, bultad tankfläns, 2 X 2 tum, polypropen | AC8TUW 3DTJ2 BF220polypropylen2 x 2 "--764SEK
BANJO FITTINGS BF300 gängad fläns, EPDM, bultad tank, 3 X 3 tum Storlek | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropylen3 x 3 "--1 029 kr
BANJO FITTINGS TF073 Tankmutter skottbeslag, 1/2 tum och 3/4 tum, polypropen | BW8JUF TF073----161SEK
BANJO FITTINGS BF221 bultad fläns, full port, 2 tums storlek | BW8VDC BF221----241SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS BF100 gängad fläns Epdm bultad tankfläns, 1 X 1 tum, polypropen
713SEK /enhet