Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Svart | AB2KDR 1MJX7

BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 tum Fpt, 150 Psi svart

Finns i lager
Artikel: AB2KDR Modell: CR050Korsreferens: 1MJX7
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypNPT-tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckRörstorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--441SEK
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--440SEK
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--660SEK
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--656SEK
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--666SEK
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ
BANJO FITTINGS CR025 Cross, storlek 1/4 tum, polypropen | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "StandardCross232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 tum Fpt, 150 Psi svart
441SEK /enhet