Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Armbåge, 90 grader, 3/4 tum Storlek | AB2KEA 1MJY6

BANJO FITTINGS EL075-90 Polypipe armbåge, 90 grader, 3/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KEA Modell: EL075-90Korsreferens: 1MJY6
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 90 grader
Vinkel90 Degree
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x FNPT
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypNPT-tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS EL038-90 Poly Pipe Armbåge, 90 grader, 3/8 tum Storlek | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "99SEK
BANJO FITTINGS EL050-90 polyrör 90 graders armbåge, 1/2 tums storlek | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "88SEK
BANJO FITTINGS EL100-90 Armbåge 90 Deg 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"99SEK
BANJO FITTINGS EL125-90 polyrör 90 graders armbåge, 1-1/4 tum Storlek | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "142SEK
BANJO FITTINGS EL150-90 polyrör 90 graders armbåge, 1-1/2 tums storlek | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "218SEK
BANJO FITTINGS EL200-90 Armbåge 90 Deg 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"226SEK
BANJO FITTINGS EL300-90 Armbåge 90 Deg 3 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"1 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS EL075-90 Polypipe armbåge, 90 grader, 3/4 tum storlek
85SEK /enhet