Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS GHMT075B Koppling, 3/4 tum X 3/4 tum Ghmt | AC8TUL 3DTH2

BANJO FITTINGS GHMT075B Koppling, 3/4 tum X 3/4 tum Ghmt

Finns i lager
Artikel: AC8TUL Modell: GHMT075BKorsreferens: 3DTH2
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
förbindelseMGHT x 3/4 "kamspak hona
KopplingsbeskrivningMan kvinna
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck75 psi
Driftstemp. Räckvidd20 grader till 150 grader. F
Storlek3/4 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKopplingsbeskrivningArtikelMaterialMax. ArbetstryckStorlekStilPris
BANJO FITTINGS 150D90 koppling 1-1/2 tum 125 Psi polypropen | AA9KNL 1DPL8 150D90--Kopplingpolypropylen300 psi1 1 / 2 "-334SEK
BANJO FITTINGS GHFT075D koppling, 3/4 tum X 3/4 tum Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "kamspak honaDubbel kvinnaKopplingpolypropylen300 psi3/4 x 3/4 "-232SEK
BANJO FITTINGS GGHMT075B koppling, 3/4 tums koppling x 3/4 tum trädgårdsslang hangänga | BW8PNG GGHMT075B--Koppling----151SEK
RFQ
BANJO FITTINGS 150C90 honkoppling 90 grader, slangskaft, storlek 1-1/2 tum, polypropen | BW8XGX 150C90--KopplingRostfritt stål225 psi1 1 / 2 "polypropylen334SEK
BANJO FITTINGS 200BFD koppling, 2 tums koppling x 2 MPT | BW8XLX 200BFD--Koppling----302SEK
RFQ
BANJO FITTINGS 200C90 Kam- och spårkoppling, 2 tums storlek, 2 tums slangkoppling, 4 37/64 tums längd, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Kopplingpolypropylen225 psi2"polypropylen373SEK
BANJO FITTINGS 150BFD koppling, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150BFD--Koppling----385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS GHMT075B Koppling, 3/4 tum X 3/4 tum Ghmt
201SEK /enhet