BANJO FITTINGS LST075-16V T sil, med 16 mesh skärm, storlek 3/4 tum, polypropen

Artikel: BW9DKH Modell: LST075-16V
572SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Line sil
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck150 psi
Maskstorlek16
mikron1190
Storlek3 / 4 "
Stilpolypropylen
TypT sil

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMaskstorlekmikronStorlekPris
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "631SEK
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "631SEK
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "632SEK
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Sil, 80 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "520SEK
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Sil, 100 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "590SEK
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Sil, 100 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "590SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-16V T sil, med 16 mesh skärm, storlek 3/4 tum, polypropen
572SEK /enhet