Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYU 3DTX2

BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8TYU Modell: LST075-80Korsreferens: 3DTX2
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Line sil
SkålfärgSvart
FärgSvart
AnslutningstypFNPT
PackningsmaterialEPDM
Höjd8 11 / 16 "
Husets materialpolypropylen
Längd3.625 "
Materialpolypropylen
Max. Vätsketemp.150 grader F
Max. Arbetstryck300 psi
Maska80
Maskstorlek80
mikron177
Rörstorlek3 / 4 "
screen316 Stainless Steel
Skärmmaterial316 Stainless Steel
Storlek3/4 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMaskstorlekmikronStorlekPris
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "631SEK
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "631SEK
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Sil, 80 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "520SEK
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Sil, 100 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "590SEK
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Sil, 100 Mesh Skärm, 3/4 x 3/4 Inch, Rostfritt stål | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "590SEK
BANJO FITTINGS LST075-16V T Sil, med 16 mesh skärm, storlek 3/4 tum, polypropen | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "572SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 Mesh skärm, 3/4 x 3/4 tum, rostfritt stål
632SEK /enhet