Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LST125-80 T Sil med 80 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8TZB 3DTX9

BANJO FITTINGS LST125-80 T sil med 80 mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC8TZB Modell: LST125-80Korsreferens: 3DTX9
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
1 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Line sil
SkålfärgSvart
FärgSvart
AnslutningstypFNPT
PackningsmaterialEPDM
Höjd11.437 "
Husets materialpolypropylen
Längd5.25 "
Materialpolypropylen
Max. Vätsketemp.150 grader F
Max. Arbetstryck300 psi
Maska80
Maskstorlek80
mikron177
Rörstorlek1 1 / 2 "
screen316 Stainless Steel
Skärmmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilHöjdLängdMaterialMaskstorlekmikronRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS LST100-30 T Sil med 30 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "polypropylen305951"-627SEK
BANJO FITTINGS LST100-50 T Sil med 50 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tum Storlek | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polypropylen502971"-627SEK
BANJO FITTINGS LST100-80 T Sil med 80 Mesh skärm i rostfritt stål, 1 X 1 tums storlek | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "polypropylen801771"-632SEK
BANJO FITTINGS LST125-30 T Sil med 30 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "polypropylen305951 / 4 "-1 243 kr
BANJO FITTINGS LST125-50 T Sil med 50 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tum Storlek | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polypropylen502971 / 4 "-1 247 kr
BANJO FITTINGS LST150-30 T Sil med 30 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polypropylen305951 1 / 2 "-1 285 kr
BANJO FITTINGS LST150-50 T Sil med 50 Mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "polypropylen502971 1 / 2 "-1 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LST125-80 T sil med 80 mesh skärm i rostfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tums storlek
1 243 kr /enhet