Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS RN150-125 Poly Reducer Nippel, 1-1/2 X 1-1/4 tum Storlek | AB2KHE 1MKE8

BANJO FITTINGS RN150-125 Poly Reducer Nippel, 1-1/2 X 1-1/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KHE Modell: RN150-125Korsreferens: 1MKE8

Få det Maj 15, Onsdag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bröstvårtan
FärgSvart
AnslutningstypMNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
tidtabell80
Storlek1-1/2 x 1-1/4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS RN050-038 Poly Reducer Nippel, 1/2 X 3/8 tum Storlek | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Minskar bröstvårtan1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "51SEK
BANJO FITTINGS RN075-050 Reducer Nippel, 3/4 X 1/2 tum Storlek | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Reduktionsnippel3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "54SEK
BANJO FITTINGS RN100-050 Poly Reducer Nippel, 1 X 1/2 Inch Storlek | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Minskar bröstvårtan1 "x 1 / 2"1 x 1 / 2 "70SEK
BANJO FITTINGS RN100-075 Poly Reducer Nippel, 1 X 3/4 tum Storlek | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Minskar bröstvårtan1 "x 3 / 4"1 x 3 / 4 "64SEK
BANJO FITTINGS RN125-075 Poly Reducer Nippel, 1-1/4 X 3/4 tum Storlek | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Minskar bröstvårtan1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "75SEK
BANJO FITTINGS RN125-100 Poly Reducer Nippel, 1-1/4 X 1 Inch Storlek | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Minskar bröstvårtan1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "69SEK
BANJO FITTINGS RN150-100 Poly Reducer Nippel, 1-1/2 X 1 Inch Storlek | AB2KHD 1MKE7 RN150-100Minskar bröstvårtan1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS RN150-125 Poly Reducer Nippel, 1-1/2 X 1-1/4 tum storlek
71SEK /enhet