Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Armbåge, 45 grader, 1 tum, polypropen | AB2KHN 1MKF7

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street armbåge, 45 grader, 1 tum, polypropen

Finns i lager
Artikel: AB2KHN Modell: SL100-45Korsreferens: 1MKF7

Få det Maj 14, Tisdag
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Vinkel45 Degree
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x MNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek1"
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 1-1/4 tums storlek | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "269SEK
BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 1-1/2 tums storlek | AB2KHT 1MKG2 SL150-451 1 / 2 "285SEK
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 2 tums storlek | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street armbåge, 45 grader, 1 tum, polypropen
217SEK /enhet