Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 2 tums storlek | AB2KHV 1MKG4

BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Deg armbåge, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KHV Modell: SL200-45Korsreferens: 1MKG4
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Vinkel45 Degree
FärgSvart
AnslutningstypFNPT x MNPT
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek2"
tidtabell80
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Armbåge, 45 grader, 1 tum, polypropen | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"217SEK
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 1-1/4 tums storlek | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "269SEK
BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 graders armbåge, 1-1/2 tums storlek | AB2KHT 1MKG2 SL150-451 1 / 2 "285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Deg armbåge, 2 tums storlek
314SEK /enhet