Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS V100BL Kulventil, bottenlast, 1 tum, 3-vägs, polypropen | AC8TUA 3DTF4

BANJO FITTINGS V100BL Kulventil, bottenlast, 1 tum, 3-vägs, polypropen

Finns i lager
Artikel: AC8TUA Modell: V100BLKorsreferens: 3DTF4
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterialpolypropylen
Kulventil ProduktgruppManuell
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Materialpolypropylen
Maximalt tryck100 psi WOG
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE / FKM
SittmaterialPTFE
Storlek1"
Stammaterialpolypropylen
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
Ventilstorlek1"
Ventilstruktur3-Piece
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekStorlekPris
BANJO FITTINGS V075BL Kulventil, 3-vägs, 3/4 tum Fpt, bottenlast poly | AC8TTZ 3DTF3 V075BLTee3 / 4 "3 / 4 "736SEK
BANJO FITTINGS V125BL Poly Kulventil, 3-vägs bottenbelastning, 1-1/4 tum Storlek | AC8TUB 3DTF5 V125BLTee1.25 "1 1 / 4 "924SEK
BANJO FITTINGS V150BL Fpt 3-vägs bottenbelastning polykulventil, 1-1/2 tums storlek | AC8TUC 3DTF6 V150BLTee1.5 "1 1 / 2 "946SEK
BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-vägs bottenbelastning polykulventil, 2 tums storlek | AC8TUD 3DTF7 V200BLSpak2"2"1 422 kr
BANJO FITTINGS MV20354B Förgreningsrör bottenlastventil kroppsbearbetad, 2 tums storlek | BW8ZCZ MV20354B---433SEK
BANJO FITTINGS MV100BL Fördelarkulventil, bottenlast, 1 tum, 3-vägs | BW9HAG MV100BLTee-1"896SEK
BANJO FITTINGS MV200BL grenrörsventil, 3-vägs bottenbelastning, 2 tums storlek | BW9HUC MV200BLTee-2"959SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS V100BL Kulventil, bottenlast, 1 tum, 3-vägs, polypropen
742SEK /enhet