INSIZE Mätverktygssatser


Filter
Noggrannhet: (2.5+L/100) mikron m , Strömförsörjning: 110/220V, 50/60 Hz
StilModellMätområdeUpplösningStorlekPris (ex moms)
A
ISD-V270CNCA-U
-0.5 mikron m500 330 mm x mm653 322 SEK
B
ISD-V250A
-0.5 mikron m450 280 mm x mm255 109 SEK
C
5002-4E
0-1 "--1 520 SEK
D
5003-1
0-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--2 041 SEK
E
5003-1E
0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 918 SEK
F
5022-E
0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 049 SEK
G
5052-E
0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 849 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?