Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS V100FP Kulventil, full port, 1, tum, polypropen | AB2KJY 1MKK3

BANJO FITTINGS V100FP Kulventil, full port, 1, tum, polypropen

Finns i lager
Artikel: AB2KJY Modell: V100FPKorsreferens: 1MKK3
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterialpolypropylen
Kulventil ProduktgruppManuell
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typSpak
Materialpolypropylen
Max. Driftstemperatur150 Deg. F
Maximalt tryck150 psi WOG
Antal bultar4
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
Stammaterialpolypropylen
StammtypSjälvsmörj
Temp. RäckviddUpp till 150 grader F.
Ventilstorlek1"
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVinkelBollmaterialMaterialMax. ArbetstryckMax. DriftstemperaturMax. TryckPris
BANJO FITTINGS V050 Full Port Kulventil 4-Bult Design, 1/2 Inch, Polypropylen | AB2KJW 1MKK1 V050Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-580SEK
BANJO FITTINGS V075 Polypropen Kulventil Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-586SEK
BANJO FITTINGS V125FP Kulventil med full port, 4-bultsdesign, 1-1/4 tum, polypropen | AB2KJZ 1MKK4 V125FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-803SEK
BANJO FITTINGS V150 kulventil med full port, 4-bultsdesign, 1-1/2 tum, polypropen | AB2KKA 1MKK5 V150Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-822SEK
BANJO FITTINGS V200FP Thr kulventil med full port, 6-bultsdesign, 2 tum, polypropen | AB2KKC 1MKK7 V200FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-1 144 kr
BANJO FITTINGS V300FP Full Port Kulventil 6 Bolt Design, 3 Inch, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-3 137 kr
BANJO FITTINGS WS25255 svetskulventil, full port, 2 tums storlek | BW8UMN ws25255Kulventil------228SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS V100FP Kulventil, full port, 1, tum, polypropen
644SEK /enhet