Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BASCO TRX5H115 Pail Heater Electric 5 Gallon 120v | AF7MMA 21YL24

BASCO TRX5H115 Pail Heater Electric 5 Gallon 120v

Finns i lager
Artikel: AF7MMA Modell: TRX5H115Korsreferens: 21YL24

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHinkvärmare
Förstärkare AC12.5
Kontrollområde200 grader till 400 grader F.
Trumkapacitet5 gal.
Trumma Dia.11.25 "
Trumma Dia.11-1 / 4 "
Höjd5"
Längd35 11 / 32 "
Powered Byelektriska
Spänning120
Wattdensitet12.00W / kvm i.
Watt1500-750-375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8516100080

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACKontrollområdeTrumma Dia.HöjdLängdWattdensitetWattPris
BASCO TRX5L115 Pail Heater Electric 5 Gallon 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 grader till 250 grader F.11.25 "5"35 11 / 32 "12.00W / kvm i.1500-750-3756 918 kr
BASCO BEE-5R Hinkvärmare Elektrisk 5 Gallon 100w | AF7MMM 21YL35 BEE-5R0.80 grader till 165 grader F.12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70W / kvm i.1003 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BASCO TRX5H115 Pail Heater Electric 5 Gallon 120v
7 234 kr /enhet