BATTALION 1TPP9 Låsspärr Låsset Nickel Passage | AB3JEM

BATTALION 1TPP9 Spak Låsset Lätt nickelpassage

Artikel: AB3JEM Modell: 1TPP9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8 and 2-3/4"
FinishSatin nickel
Fire MärkInte betygsatt
Funktion Passage
Grade3
NyckelOkänd
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaLjustull
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Strike-typRunt och fyrkantigt hörn Full Lip Strike
StilBäversvans

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelStrike Dim.StilPris
BATTALION 1TPN2 Spaklåssats Lätt mässingspassage | AB3JEF 1TPN2Polerad mässingPassageOkänd2-1/4 x 1-3/4"vinklad409SEK
BATTALION 1TPP8 Spak Låsset Lätt Duty Nickel Sekretess | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satin nickelIntegritetspolicyOkänd2-1/4 x 1-3/4"Bäversvans393SEK
BATTALION 1TPW5 Låsuppsättning Lätt mässing Sekretess | AB3JFP 1TPW5Polerad mässingIntegritetspolicyOkänd2-1/4 x 1-3/4"Rakt430SEK
BATTALION 1TPW6 Låsspärr Låssätt Mässing Passage | AB3JFQ 1TPW6Polerad mässingPassageOkänd2-1/4 x 1-3/4"Rakt98SEK
BATTALION 2VMW2 Låsspärr Vinklad mässing | AC3RCJ 2VMW2Polerad mässingtillträdeNyckelord annorlunda2-3/4 x 1-1/8"vinklad430SEK
BATTALION 2VMX4 Spärr Låsset Rak Stil Mässing | AC3RCT 2VMX4Polerad mässingtillträdeNyckelord annorlunda2-3/4 x 1-1/8"Rakt429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1TPP9 Spak Låsset Lätt nickelpassage