Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 2VMW2 Låsspärr Vinklad mässing | AC3RCJ

BATTALION 2VMW2 Spak Låsset Vinklad Mässing

Finns i lager
Artikel: AC3RCJ Modell: 2VMW2
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8 and 2-3/4"
FinishPolerad mässing
Fire MärkInte betygsatt
Funktion tillträde
Grade3
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårKW1
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Strike Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Strike-typRunt och fyrkantigt hörn Full Lip Strike
Stilvinklad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelStrike Dim.StilPris
BATTALION 1TPN2 Spaklåssats Lätt mässingspassage | AB3JEF 1TPN2Polerad mässingPassageOkänd2-1/4 x 1-3/4"vinklad409SEK
BATTALION 1TPP8 Spak Låsset Lätt Duty Nickel Sekretess | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satin nickelIntegritetspolicyOkänd2-1/4 x 1-3/4"Bäversvans393SEK
BATTALION 1TPP9 Låsspärr Låsset Nickel Passage | AB3JEM 1TPP9Satin nickelPassageOkänd2-1/4 x 1-3/4"Bäversvans-
RFQ
BATTALION 1TPW5 Låsuppsättning Lätt mässing Sekretess | AB3JFP 1TPW5Polerad mässingIntegritetspolicyOkänd2-1/4 x 1-3/4"Rakt430SEK
BATTALION 1TPW6 Låsspärr Låssätt Mässing Passage | AB3JFQ 1TPW6Polerad mässingPassageOkänd2-1/4 x 1-3/4"Rakt98SEK
BATTALION 2VMX4 Spärr Låsset Rak Stil Mässing | AC3RCT 2VMX4Polerad mässingtillträdeNyckelord annorlunda2-3/4 x 1-1/8"Rakt429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2VMW2 Spak Låsset Vinklad Mässing
430SEK /enhet