Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WAA1 Magnetisk spärr Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF

BATTALION 1WAA1 Magnetisk spärr Push-to-open 2.5 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB3YNF Modell: 1WAA1

Få det Maj 15, Onsdag
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd1 13 / 16 "
Fånga projektion1-7 / 16 "
Fångstbredd1.125 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgBrun
hårdvaraVad ingår
MaterialPlast och stål
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdPush-to-Open
Dra kraft2.5 lb.
Slå höjd1 / 2 "
Slaglängd1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFärghårdvaraMaterialSlå höjdSlaglängdPris
BATTALION 1VZY4 Magnetisk spärr Dra för att öppna 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverVad ingårStål7 / 8 "1.25 "53SEK
BATTALION 1XMT5 Magnetisk spärr Dra för att öppna 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "SvartIngår ejPlast3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATTALION 1XMT7 Magnetisk spärrdragning för att öppna 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SilverIngår ejAluminium3 / 4 "1.25 "128SEK
BATTALION 4PE51 Magnetic Catch Drag-att-öppna 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverVad ingårStål7 / 8 "1.25 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WAA1 Magnetisk spärr Push-to-open 2.5 Lb.
19SEK /enhet