Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PE51 Magnetic Catch Drag-att-öppna 13 Lb. | AD9CDH

BATTALION 4PE51 Magnetisk spärr Dra för att öppna 13 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD9CDH Modell: 4PE51

Få det Maj 14, Tisdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd2 1 / 16 "
Fånga projektion1 / 2 "
Fångstbredd1 1 / 16 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgSilver
FinishAluminium
hårdvaraVad ingår
MaterialStål
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft13 lb.
Slå höjd7 / 8 "
Slaglängd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFärghårdvaraMaterialSlå höjdSlaglängdPris
BATTALION 1VZY4 Magnetisk spärr Dra för att öppna 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverVad ingårStål7 / 8 "1.25 "53SEK
BATTALION 1WAA1 Magnetisk spärr Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "BrunVad ingårPlast och stål1 / 2 "1.375 "19SEK
BATTALION 1XMT5 Magnetisk spärr Dra för att öppna 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "SvartIngår ejPlast3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATTALION 1XMT7 Magnetisk spärrdragning för att öppna 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SilverIngår ejAluminium3 / 4 "1.25 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PE51 Magnetisk spärr Dra för att öppna 13 Lb.
66SEK /enhet