BATTALION 1XMT5 Magnetisk spärr Dra för att öppna 13 Lb. | AB4FLU

BATTALION 1XMT5 Magnetic Catch Dra för att öppna 13 Lb.

Artikel: AB4FLU Modell: 1XMT5

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd7 / 8 "
Fånga projektion1-13 / 32 "
Fångstbredd5 / 8 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgSvart
hårdvaraIngår ej
MaterialPlast
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft13 lb.
Slå höjd3 / 4 "
Slaglängd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFärghårdvaraMaterialSlå höjdSlaglängdPris
BATTALION 1VZY4 Magnetisk spärr Dra för att öppna 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverVad ingårStål7 / 8 "1.25 "53SEK
BATTALION 1WAA1 Magnetisk spärr Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "BrunVad ingårPlast och stål1 / 2 "1.375 "19SEK
BATTALION 1XMT7 Magnetisk spärrdragning för att öppna 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SilverIngår ejAluminium3 / 4 "1.25 "128SEK
BATTALION 4PE51 Magnetic Catch Drag-att-öppna 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverVad ingårStål7 / 8 "1.25 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMT5 Magnetic Catch Dra för att öppna 13 Lb.