Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XNP7 Magnetisk dörrhållare Krom Silvervägg | AB4FRC

BATTALION 1XNP7 Magnetisk Dörrhållare Krom Silver Vägg

Finns i lager
Artikel: AB4FRC Modell: 1XNP7
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk dörrhållare
Bas Dia.1.75 "
FärgSilver
Finishkrom
hårdvaraVad ingår
Magnetisk styrka15.4 lb.
MaterialStål
MonteringstypVägg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hållarens bashöjd (1 ")
    • Hållarens basbredd (1-3 / 4 ")
    • Hållarprojektion (5/8 ")
    • Strike bashöjd (1 ")
    • Strike basbredd (2 ")
    • Strike Projection (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.FärgFinishhårdvaraMaterialMonteringstypPris
BATTALION 1XNP4 Magnetisk dörrhållare Bronsvägg | AB4FRA 1XNP41.75 "BronzeAntik bronsVad ingårStålVägg517SEK
BATTALION 1XNP5 Magnetisk dörrhållare Satin Nickelvägg | AB4FRB 1XNP51.75 "SilverSatin nickelVad ingårStålVägg506SEK
BATTALION 1XNP8 Magnetisk dörrhållare Mässing Mässing Vägg | AB4FRD 1XNP81.75 "MässingMässingVad ingårStålVägg506SEK
BATTALION 3EHW6 Magnetisk dörrhållare Nylon Svart Vägg/golv | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5SvartNylonIngår ejNylonVägg / golv928SEK
BATTALION 3EHW7 Magnetisk dörrhållare nylon vit vägg / golv | AC8WRG 3EHW71.5WhiteNylonIngår ejNylonVägg / golv1 099 kr
BATTALION 3EHX4 Magnetisk dörrhållare Rostfritt stål Silvervägg | AC8WRN 3EHX42.5 "SilverRostfritt stålIngår ej316 Stainless SteelVägg-
RFQ
BATTALION 3EHX5 Magnetisk dörrhållare rostfritt stål | AC8WRP 3EHX51.875 "SilverRostfritt stålIngår ej316 Stainless SteelVägg / golv4 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XNP7 Magnetisk Dörrhållare Krom Silver Vägg
517SEK /enhet