DAYTON Tower Light -enheter, 56 mm Diameter


Filter
Ledningslängd: 20 " , Diameter: 2 1 / 5 " , Blinkar per minut: 80 , Husmaterial: ABS , Lamplivslängd: 30,000 timmar , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Drifttemp.: -15 grader till 40 grader C. , Betyg: IP65
StilModellFärgNuvarande ritadHöjdMonteringSpänningWattPris (ex moms)
A
26 33ZTXNUMX
Red0.0335 2 / 25 "Direkt240.772 068 SEK
B
26 20ZTXNUMX
Red0.0336.25 "Stödrör240.771 257 SEK
C
26 39ZTXNUMX
Red0.013 till 0.0175 2 / 25 "Direkt90 till 2400.87 till 1.01W1 477 SEK
D
26 26ZTXNUMX
Red0.013 till 0.0176.25 "Stödrör90 till 2400.87 till 1.01W1 423 SEK
E
26 34ZTXNUMX
Röd grön0.0756 13 / 20 "Direkt241.772 764 SEK
F
26 27ZTXNUMX
Röd grön0.029 till 0.0397.75 "Stödrör90 till 2402.07 till 2.41W1 918 SEK
G
26 21ZTXNUMX
Röd grön0.0757.75 "Stödrör241.771 728 SEK
E
26 40ZTXNUMX
Röd grön0.029 till 0.0396 13 / 20 "Direkt90 till 2402.07 till 2.41W1 985 SEK
H
26 41ZTXNUMX
Röd, gul0.024 till 0.0316 13 / 20 "Direkt90 till 2401.56 till 1.82W1 986 SEK
I
26 42ZTXNUMX
Röd, gul, grön0.04 till 0.0538 11 / 50 "Direkt90 till 2402.76 till 3.22W2 452 SEK
J
26 29ZTXNUMX
Röd, gul, grön0.04 till 0.0539.25 "Stödrör90 till 2402.76 till 3.22W2 426 SEK
K
26 36ZTXNUMX
Röd, gul, grön0.1028 11 / 50 "Direkt242.392 330 SEK
L
26 23ZTXNUMX
Röd, gul, grön0.1029.25 "Stödrör242.392 222 SEK
M
26 43ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå0.056 till 0.0759 15 / 19 "Direkt90 till 2403.96 till 4.62W2 904 SEK
N
26 30ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå0.056 till 0.07511 "Stödrör90 till 2403.96 till 4.62W2 865 SEK
O
26 37ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå0.1449 15 / 19 "Direkt243.392 787 SEK
P
26 24ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå0.14411 "Stödrör243.392 705 SEK
Q
26 44ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå, klar0.072 till 0.09711 9 / 25 "Direkt90 till 2405.16 till 6.02W3 473 SEK
R
26 25ZTXNUMX
Röd, gul, grön, blå, klar0.18612.625 "Stödrör244.393 214 SEK

Tower Light -enheter, 56 mm Diameter

Dayton tornljusaggregat är utformade för blinkande lampor och uppmärksammar personal på status för maskiner och processer i industriella anläggningar, till exempel fabriksgolv eller lager. Dessa enheter har ABS -hus för nötning och slagmotstånd. De har cylindrisk linsdesign för att ge en skarp fokuserad stråle och stöd / direktrör för att enkelt montera enheterna för bättre synlighet och kommunikation i livliga miljöer. Välj från en rad av dessa tornljusaggregat, tillgängliga i höjder mellan 5-2/25 och 11-9/25 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?