Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GCR

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart

Finns i lager
Artikel: AB4GCR Modell: 1XTD2

Få det Maj 7, Tisdag
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock
Kamlängd (in.)1-1/4, 1-3/4
Kambredd (in.)5/8
FinishSvart pulverlack
För dörrtjocklek25 / 32 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC346A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1-1/2
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift0
Kompensera3/8, 0 "
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekNyckeltalNyckeltypPris
BATTALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Rostfritt stål9 / 32 "C413ALika147SEK
BATTALION 1XTA1 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBY 1XTA1Rostfritt stål17 / 32 "C413ALika148SEK
BATTALION 1XTA2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBZ 1XTA2Rostfritt stål25 / 32 "C413ALika132SEK
BATTALION 1XTA3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCA 1XTA3Rostfritt stål1-1 / 32 "C413ALika164SEK
BATTALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Rostfritt stål1-9 / 32 "C413ALika180SEK
BATTALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Rostfritt stål1-17 / 32 "C413ALika189SEK
BATTALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart | AB4GCF 1XTA8Svart pulverlack25 / 32 "C413ALika139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Svart
139SEK /enhet