Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knopp Låsset Flat Ball Entrance | AC3RCM 1TPU2

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knob Låsset Flat Ball Entrance

Finns i lager
Artikel: AC3RCM Modell: 2VMW7Korsreferens: 1TPU2
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishPolerad mässing
Fire MärkInte
Funktion Ingång
Grade3
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSC1
KnoppmaterialMässing
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" and 1-3/4"
Strike Dim.2-13/4" x 1-1/8"
Strike-typRunt och fyrkantigt hörn Full Lip Strike
StilPlatt boll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStrike-typBaksidaFire MärkStilGradeTyp av kilspårPlats TypNödvändig dörrtjocklekPris
BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knopp Låsset Ingång | AB3JDY 1TPH5ASA strejk2.75 "3 timmarCylindrisk boll2AR1Kommersiell1-3/8 to 1-3/4"342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2VMW7 Light Duty Knob Låsset Flat Ball Entrance
277SEK /enhet