Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knopp Låsset Ingång | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knopp Låsset Entré

Finns i lager
Artikel: AB3JDY Modell: 1TPH5

Få det Maj 14, Tisdag
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.75 "
FinishPolerad mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Ingång
Grade2
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårAR1
KnoppmaterialMässing
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8 x 1-7/8"
Strike-typASA strejk
StilCylindrisk boll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.026
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStrike-typBaksidaFire MärkStilGradeTyp av kilspårPlats TypNödvändig dörrtjocklekPris
BATTALION 2VMW7 Light Duty Knopp Låsset Flat Ball Entrance | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Runt och fyrkantigt hörn Full Lip Strike2-3/8" and 2-3/4"IntePlatt boll3SC1Bostäder1-3/8" and 1-3/4"277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1TPH5 Medium Duty Knopp Låsset Entré
342SEK /enhet