BATTALION 2ZEP6 Kontinuerligt gångjärn Naturligt 6 fot Längd 2 tum Bredd | AC4ENK

BATTALION 2ZEP6 Kontinuerligt gångjärn Naturligt 6 fots längd 2 tums bredd

Artikel: AC4ENK Modell: 2ZEP6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

514SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiano gångjärn
FärgNatural
FinishNatural
hårdvaraIngår ej
HålUtan
Hål per blad0
Sjukhus TipsNej
Knoglängd1"
Bladtjocklek0.09 "
Längd6"
MaterialStål
MonteringFull yta
Pin Dia.1 / 4 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.619
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgFinishPin Dia.StiftmaterialRörelseomfångBreddHålPris
BATTALION 1CAE5 Piano gångjärn Naturligt 6 fot Längd 3/4 tum Bredd | AA9BPV 1CAE5Rostfritt stålNaturalNatural1 / 16 "Rostfritt stål180 grader3 / 4 "Utan589SEK
RFQ
BATTALION 1CAE7 Piano gångjärn Naturlig 6 fot Längd 1 tum Bredd | AA9BPW 1CAE7Rostfritt stålNaturalNatural1 / 16 "Rostfritt stål180 grader1"Utan498SEK
RFQ
BATTALION 1CAK5 Piano gångjärn naturligt 3 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQA 1CAK5304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med663SEK
BATTALION 1CAK7 Piano gångjärn naturligt 4 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQB 1CAK7304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med805SEK
BATTALION 1CAK9 Piano gångjärn naturligt 6 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQC 1CAK9304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med881SEK
RFQ
BATTALION 1CAL2 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1 / 2 tum Bredd | AA9BQD 1CAL2304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.5 "Med737SEK
BATTALION 1CAL9 Piano gångjärn naturligt 6 fot längd 2 tum bredd | AA9BQG 1CAL9304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader2"Med912SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2ZEP6 Kontinuerligt gångjärn Naturligt 6 fots längd 2 tums bredd
514SEK /enhet