Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 3HWF1 Lift-off gångjärn Naturlig 3 x 3 tum | AC9PKZ

BATTALION 3HWF1 avlyftande gångjärn naturligt 3 x 3 tum

Finns i lager
Artikel: AC9PKZ Modell: 3HWF1

Få det Maj 14, Tisdag
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgNatural
HörnFyrkant
FinishNatural
hårdvaraIngår ej
Höjd3"
HålUtan
Hål per blad0
Bladtjocklek59 / 64 "
Vänster / höger handVänster
Lastkapacitet176 lb.
MaterialStål
MonteringFull yta
Pin Dia.1 / 4 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVänster / höger handFärgHörnLastkapacitetMaterialPin Dia.StiftmaterialRörelseomfångPris
BATTALION 1XMG7 Lyftgångjärn Naturligt 2-1 / 2 x 2 tum | AB4FKF 1XMG7HögerNaturalFyrkant-304 Stainless Steel1 / 4 "304 Stainless Steel180 grader303SEK
BATTALION 1XMG9 Gångjärn 2-1 / 2 x 11/16 tum | AB4FKH 1XMG9HögerSvartRunda-Gjuten zink3 / 8 "Gjuten zink180 grader81SEK
BATTALION 1XMH1 lyftgångjärn 2-1/2 x 1-1/4 tum | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1VänsterSvartRunda-Gjuten zink3 / 8 "Gjuten zink180 grader406SEK
BATTALION 1XMH2 Lyftgångjärn 2-1 / 2 x 1-1 / 4 tum | AB4FKK 1XMH2Vänster högerSvartRunda-Gjuten zink3 / 8 "Gjuten zink180 grader-
RFQ
BATTALION 3HUE4 Lift-off gångjärn Naturlig 2 x 1-11/16 tum | AC9PCC 3HUE4VänsterNaturalFyrkant88 lb.304 Stainless Steel3 / 16 "304 Stainless Steel270 grader76SEK
BATTALION 3HUF1 Lyftgångjärn Naturligt 2 x 1-11 / 16 tum | AC9PCG 3HUF1HögerNaturalFyrkant88 lb.Stål1 / 8 "Stål270 grader41SEK
BATTALION 3HUF4 Lift-off gångjärn Naturlig 2-1/2 x 2-1/2 tum | AC9PCK 3HUF4HögerNaturalFyrkant88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 grader47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 3HWF1 avlyftande gångjärn naturligt 3 x 3 tum
10SEK /enhet