BATTALION 1XMH2 Lyftgångjärn 2-1 / 2 x 1-1 / 4 tum | AB4FKK

BATTALION 1XMH2 lyftgångjärn 2-1/2 x 1-1/4 tum

Artikel: AB4FKK Modell: 1XMH2

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgSvart
HörnRunda
FinishPulverlackat
hårdvaraIngår ej
Höjd2.5 "
HålMed
Hål per blad2
Bladtjocklek11 / 16 "
Vänster / höger handVänster höger
MaterialGjuten zink
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 8 "
StiftmaterialGjuten zink
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVänster / höger handFärgHörnLastkapacitetMaterialPin Dia.StiftmaterialRörelseomfångPris
BATTALION 1XMG7 Lyftgångjärn Naturligt 2-1 / 2 x 2 tum | AB4FKF 1XMG7HögerNaturalFyrkant-304 Stainless Steel1 / 4 "304 Stainless Steel180 grader303SEK
BATTALION 1XMG9 Gångjärn 2-1 / 2 x 11/16 tum | AB4FKH 1XMG9HögerSvartRunda-Gjuten zink3 / 8 "Gjuten zink180 grader81SEK
BATTALION 1XMH1 lyftgångjärn 2-1/2 x 1-1/4 tum | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1VänsterSvartRunda-Gjuten zink3 / 8 "Gjuten zink180 grader406SEK
BATTALION 3HUE4 Lift-off gångjärn Naturlig 2 x 1-11/16 tum | AC9PCC 3HUE4VänsterNaturalFyrkant88 lb.304 Stainless Steel3 / 16 "304 Stainless Steel270 grader76SEK
BATTALION 3HUF1 Lyftgångjärn Naturligt 2 x 1-11 / 16 tum | AC9PCG 3HUF1HögerNaturalFyrkant88 lb.Stål1 / 8 "Stål270 grader41SEK
BATTALION 3HUF4 Lift-off gångjärn Naturlig 2-1/2 x 2-1/2 tum | AC9PCK 3HUF4HögerNaturalFyrkant88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 grader47SEK
BATTALION 3HUF5 lyftgångjärn Naturligt 3 x 3 tum | AC9PCL 3HUH6 3HUF5HögerNaturalFyrkant176 lb.Stål1 / 4 "Stål270 grader93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMH2 lyftgångjärn 2-1/2 x 1-1/4 tum