Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31F62KBC Insexskruv, knapp, 5/16-24 gängstorlek, 5/8 tum längd, 100pk | AE4QXJ 5MJZ3

KERR LAKESIDE 31F62KBC Insexskruv, knapp, 5/16-24 gängstorlek, 5/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QXJ Modell: 31F62KBCKorsreferens: 5MJZ3
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
439SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31F62KBC Insexskruv, knapp, 5/16-24 gängstorlek, 5/8 tum längd, 100pk
439SEK /packa