BATTALION 4PA20 Högtrafik gångjärn halv yta | AD9BEF

BATTALION 4PA20 High Traffic Gångjärn Halvyta

Artikel: AD9BEF Modell: 4PA20

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGångjärn med hög trafik
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
FinishPrime Coat
Rambladets längd4.5 "
Rambladets bredd4.5 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad(4) Ram och (3) Dörr
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.134 "
MaterialStål
MonteringHalv yta
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishRambladets breddHål per bladBladtjocklekMonteringPin Dia.BreddPris
BATTALION 4PA22 Högtrafik gångjärn halv yta | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Ram och (3) Dörr0.18 "Halv yta5 / 16 "4.5 "1 756 kr
BATTALION 4PA23 Gångjärn med högtrafik gångjärn | AD9BEJ 4PA23Prime Coat11/16 fot.(4) Ram och (3) Dörr0.14 "Half Mortise3 / 5 "3.5 "705SEK
BATTALION 4PA53 Gångjärn med hög trafik 4-1 / 2 In | AD9BFH 4PA53Prime Coat4.5 "30.134 "Full yta21 / 64 "4.5 "627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PA20 High Traffic Gångjärn Halvyta