Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PA22 Högtrafik gångjärn halv yta | AD9BEH

BATTALION 4PA22 High Traffic Gångjärn Halvyta

Finns i lager
Artikel: AD9BEH Modell: 4PA22

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGångjärn med hög trafik
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
FinishSatin Chrome
Rambladets längd4.5 "
Rambladets bredd4.5 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad(4) Ram och (3) Dörr
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.18 "
MaterialStål
MonteringHalv yta
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishRambladets breddHål per bladBladtjocklekMonteringPin Dia.BreddPris
BATTALION 4PA20 Högtrafik gångjärn halv yta | AD9BEF 4PA20Prime Coat4.5 "(4) Ram och (3) Dörr0.134 "Halv yta5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATTALION 4PA23 Gångjärn med högtrafik gångjärn | AD9BEJ 4PA23Prime Coat11/16 fot.(4) Ram och (3) Dörr0.14 "Half Mortise3 / 5 "3.5 "705SEK
BATTALION 4PA53 Gångjärn med hög trafik 4-1 / 2 In | AD9BFH 4PA53Prime Coat4.5 "30.134 "Full yta21 / 64 "4.5 "627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PA22 High Traffic Gångjärn Halvyta
1 756 kr /enhet