Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PA77 Fjädergångjärn stål 3-1 / 2 tum H 3-1 / 2 tum bredd | AD9BGF

BATTALION 4PA77 fjädergångjärn stål 3-1/2 tum H 3-1/2 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD9BGF Modell: 4PA77
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd1.5 "
Dörrbladets bredd3.5 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd1.5 "
Rambladets bredd3.5 "
hårdvaraVad ingår
Höjd3.5 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.099 "
MaterialStål
MonteringFull hiss
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRambladets breddBearing TypeFärgHöjdHål per bladBladtjocklekMonteringRörelseomfångPris
BATTALION 1CAC4 fjädergångjärn stål 6 tum H 4-1/2 tum bredd | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "EnkelGrå6"40.098 "Full hiss180 grader255SEK
BATTALION 1CAC8 Fjädergångjärn stål 6 tum H 4-1 / 2 tum bredd | AA9BPU 1CAC84.5 "EnkelGrå6"40.098 "Halv yta180 grader-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Fjädergångjärn stål 2-3 / 4 tum H 2-9 / 16 tum bredd | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "EnkelSvart2.75 "30.045 "Full yta270 grader345SEK
BATTALION 1RBV1 Fjäder gångjärn stål 2-3 / 4in H 2-15 / 16 tum bredd | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "EnkelSilver2.75 "30.08 "Full yta270 grader323SEK
BATTALION 1RBV3 Fjädergångjärn stål 4-1 / 2 tum H 4 tum bredd | AB3AZH 1RBV34"EnkelMässing4.5 "40.134 "Full yta270 grader408SEK
BATTALION 4PA73 Fjädergångjärn stål 3 tum H 5-11 / 16 tum bredd | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "EnkelLjus mässing3"30.079 "Full hiss270 grader522SEK
BATTALION 4PA74 Fjäder gångjärn stål 2-3 / 4in H 2-15 / 16 tum bredd | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "EnkelSilver2.75 "30.048 "Full yta270 grader118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PA77 fjädergångjärn stål 3-1/2 tum H 3-1/2 tum bredd
424SEK /enhet