Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 tum Bredd Svart | AD9BQU

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 Inch Bredd Svart

Finns i lager
Artikel: AD9BQU Modell: 4PB59

Få det Maj 14, Tisdag
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCane Bolt
Skruvhuvud Dia.1 / 2 "
Bultlängd18 "
FärgSvart
FinishBelagd
hårdvaraVad ingår
SpärrtypSkjut spärren
Längd18 "
MaterialStål
Antal monteringshål4
Kaststorlek2-3 / 4 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)50.17
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 Inch Bredd Svart
189SEK /enhet