Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTERILÄKARE 20026 Batteriladdare Auto 6 / 12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Batteriladdare Auto 6/12V CEC

Finns i lager
Artikel: AH4KDF Modell: 20026Korsreferens: 34UH61
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
860SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelbATTERI~~POS=TRUNC
Kabelmätare12 AWG
Kabellängd12ft.
Funktion Laddning, underhåll
Inspänning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automat
MaterialPlast
Övergripande djup1.5 "
Totala höjden4.125 "
Total bredd2.625 "
StilHandhållen bärbar
TestfunktionJa
timerAutomat
Använd medÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra, våt cell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4627
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För batterispänning: 6, 12
    • Laddningstyp: Smart
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdTotala höjdenTotal breddStilPris
BATTERILÄKARE 20028 Batteriladdare Auto 6 / 12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft.3.5 "5"Monterad845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Batteriladdare Auto 6/12V CEC
860SEK /enhet