Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BECK PRODUKTER 330010802 Rörnippel 3/8 tum 3-1/2 tum Längd Stål | AA3WDH 11X057

BECK PRODUCTS 330010802 Rörnippel 3/8 tum 3-1/2 tum Längd Stål

Finns i lager
Artikel: AA3WDH Modell: 330010802Korsreferens: 11X057
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.0.493 "
Längd3.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi vid 360 grader F.
Utanför Dia.0.675 "
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
BECK PRODUCTS 330000605 Rörnippel 1/8 tum 1-1/2 tum Längd Stål | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "41SEK
BECK PRODUCTS 330000803 Rörnippel 1/8 tum 2 tum Längd Stål | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "40SEK
BECK PRODUKTER 330001009 Rörnippel 1/8 tum 2-1/2 tum Längd Stål | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "56SEK
BECK PRODUCTS 330001207 Rörnippel 1/8 tum 3 tum Längd Stål | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "48SEK
BECK PRODUKTER 330001405 Rörnippel 1/8 tum 3-1/2 tum Längd Stål | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "55SEK
BECK PRODUCTS 330002007 Rörnippel 1/8 tum 5 tum Längd Stål | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "106SEK
BECK PRODUCTS 330002403 Rörnippel 1/8 tum 6 tum Längd Stål | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BECK PRODUCTS 330010802 Rörnippel 3/8 tum 3-1/2 tum Längd Stål
67SEK /enhet