Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BECK PRODUCTS 330037003 Rörnippel 2 tum 2 tum Längd Stål | AA3WHV 11X161

BECK PRODUCTS 330037003 Rörnippel 2 tum 2 tum Längd Stål

Finns i lager
Artikel: AA3WHV Modell: 330037003Korsreferens: 11X161
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.2.067 "
LängdStänga
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi vid 360 grader F.
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek2"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.154 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
BECK PRODUCTS 330000209 Rörnippel 1/8 tum 3/4 tum Längd Stål | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "31SEK
BECK PRODUKTER 330005000 Rörnippel 1/4 tum 7/8 tum Längd Stål | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "37SEK
BECK PRODUCTS 330009804 Rörnippel 3/8 tum 1 tum Längd Stål | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Stänga0.675 "3 / 8 "0.091 "39SEK
BECK PRODUCTS 330023805 Rörnippel 1 tum 1-1/2 tum Längd Stål | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "Stänga1.315 "1"0.133 "53SEK
BECK PRODUKTER 330028200 Rörnippel 1-1/4 tum 1-5/8 tum Längd Stål | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Stänga1.66 "1.25 "0.14 "70SEK
BECK PRODUCTS 330041203 Rörnippel 2-1/2 tum 2-1/2 tum Längd Stål | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "Stänga2.875 "2.5 "0.203 "331SEK
BECK PRODUKTER 330045204 Rörnippel 3 tum 2-5/8 tum Längd Stål | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "Stänga3.5 "3"0.216 "428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BECK PRODUCTS 330037003 Rörnippel 2 tum 2 tum Längd Stål
116SEK /enhet