Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE 570 - 112 Globe Valve Class 200 1-1/2 Inch | AD7RTU 4GCG2

MILWAUKEE VALVE 570 - 112 Globventil Klass 200 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7RTU Modell: 570-112Korsreferens: 4GCG2
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
9 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 200
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd4.5 "
Max. Vätsketemp.550 grader F
Max. Ångtryck200 psi
Max. Vattentryck400 psi
Rörstorlek1.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret7-11 / 16 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverst på handtaget till inloppscentretMotorhuvstilKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL 502 - 18 Globe Ventil Klass 125 1/8 tum | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "Unionenklass 1251.625 "406 grader F125 psi200 psi1 / 8 "1 050 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 14 Globe ventil Klass 125 1/4 tum Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "Unionenklass 1251.625 "406 grader F125 psi200 psi1 / 4 "1 050 kr
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "Unionenklass 1251 13 / 16 "406 grader F125 psi200 psi3 / 8 "1 050 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 12 Globe ventil Klass 125 1/2 tum | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "Unionenklass 1252 5 / 16 "406 grader F125 psi200 psi1 / 2 "1 177 kr
MILWAUKEE VENTIL 502 - 34 Globe ventil Klass 125 3/4 tum | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "Unionenklass 1252 9 / 16 "406 grader F125 psi200 psi3 / 4 "1 494 kr
MILWAUKEE VALVE 502 1 Globeventil Klass 125 1 tum | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "Unionenklass 1252 15 / 16 "406 grader F125 psi200 psi1"1 687 kr
MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "Unionenklass 1253.375 "406 grader F125 psi200 psi1.25 "2 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 570 - 112 Globventil Klass 200 1-1/2 tum
9 064 kr /enhet