Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEHRINGER SYSTEMS SHT5125-PP Tube Clamp Kit Tube Size 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AE2BJR 4WFN6

BEHRINGER SYSTEMS SHT5125-PP Rörklämmasats Rörstorlek 1 1/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2BJR Modell: SHT5125-PPKorsreferens: 4WFN6
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämmarsats
Hårdvarumaterial304 Stainless Steel
Höjd3"
Sätt i materialpolypropylen
Längd4"
MaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-22 till 194 F.
Rörstorlek1.25 "
TypSvetsplatta
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHårdvarumaterialHöjdTypBreddSätt i materialLängdMaterialPris
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål547SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Rörklämmasats Rörstorlek 5/8 tum 316 rostfritt stål | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål547SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Rörklämmasats Rörstorlek 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål528SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-535SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Rörklämmasats Rörstorlek 7/8 tum 316 rostfritt stål | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-531SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1 tum 316 rostfritt stål | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål528SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Rörklämsats Rörstorlek 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS SHT5125-PP Rörklämmasats Rörstorlek 1 1/4 tum 304 rostfritt stål
614SEK /enhet