Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEHRINGER SYSTEMS TWT2038-PP Rörklämsats Rörstorlek 3/8 tum 304 rostfritt stål | AE2BMX 4WFZ2

BEHRINGER SYSTEMS TWT2038-PP Rörklämmasats Rörstorlek 3/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2BMX Modell: TWT2038-PPKorsreferens: 4WFZ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämmarsats
Hårdvarumaterial304 Stainless Steel
Höjd1.44 "
Sätt i materialpolypropylen
Längd2.19 "
MaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-22 till 194 F.
Rörstorlek3 / 8 "
TypSvetsplatta
Bredd1.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHårdvarumaterialHöjdTypBreddSätt i materialLängdMaterialPris
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål547SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Rörklämmasats Rörstorlek 5/8 tum 316 rostfritt stål | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål547SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Rörklämmasats Rörstorlek 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål528SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-535SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Rörklämmasats Rörstorlek 7/8 tum 316 rostfritt stål | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-531SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Rörklämmasats Rörstorlek 1 tum 316 rostfritt stål | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "Rostfritt stål528SEK
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Rörklämsats Rörstorlek 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Svetsplatta1.22 "Santopren3.34 "-531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS TWT2038-PP Rörklämmasats Rörstorlek 3/8 tum 304 rostfritt stål
301SEK /enhet