BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 Tvättflaska bred polypropen Ldpe - förpackning med 6 | AF4NWP 9DWR9 / 11646-0639

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 tvättflaska bred polypropen Ldpe - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AF4NWP Modell: F11646-0639Korsreferens: 9DWR9 / 11646-0639

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

798SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvätta flaska
FlaskmaterialLDPE
Cap färgNatural
Hattmaterialpolypropylen
Kapacitet500mL
FärgRensa
Diameter53mm
imprintingEtanol
Munbrett
Opacitetgenomskinlig
avluftningEj ventilerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tvättflaskstil (standard pip)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Flasktvätt röd 16 uns - förpackning med 6 | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 oz.Red9.25 "6932SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Flasktvätt metanol 16 uns - förpackning om 6 | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Natural9.25 "1921SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Flasktvätt Aceton 32 uns - förpackning om 6 | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Natural10.75 "11 079 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Flasktvätt 32 uns - förpackning om 6 | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Natural10.75 "11 152 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Tvättflaska Polypropylen Ldpe bred - förpackning med 6 | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLRensa-1745SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 Tvättflaska Ldpe polypropen bred - förpackning med 6 | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLRensa-1740SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Tvättflaska Ldpe polypropen bred - förpackning med 6 | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLRensa-1607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 tvättflaska bred polypropen Ldpe - förpackning om 6
798SEK /enhet