Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 Snabbkopplingskontakt 6 till 8 mm - paket med 12 | AC6PVD 35V593 / 197280000

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 snabbkopplingskontakt 6 till 8 mm - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AC6PVD Modell: H19728-0000Korsreferens: 35V593 / 197280000

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

876SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Barb Storlek6 till 8 mm
GrundmaterialPlast
Body MaterialLDPE
FärgNatural
AnslutningstypBarbed x Barbed
Temp. Räckvidd-80 grader till 80 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 snabbkopplingskontakt 6 till 8 mm - paket med 12
876SEK /packa