BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Mason Jar Flaska bred mun - förpackning med 6 | AF3QTA 8C180 / 10914-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Mason Jar Flaska bred mun - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AF3QTA Modell: F10914-0000Korsreferens: 8C180 / 10914-0000

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 565 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMason Jar
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body Materialpolypropylen
Kapacitet1,000mL
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter100mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd178mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek70mm
FormaCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetStängningsfärgDiameterHöjdPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Flaska Wm Mason Jar 4 Lätt polypropen Scien - förpackning med 2 | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000 F10916-0000genomskinlig4,000mLgenomskinlig149mm286mm1 339 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 Flaska Wm Mason Jar .5 Lätt polypropen Scie - Paket med 6 | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000genomskinlig500mLgenomskinlig81mm135mm1 038 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Flaska Wm Mason Jar 8 Lätt polypropen Scien | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000 F10917-0000genomskinlig8,000mLgenomskinlig188mm334mm906SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Flaska Wm Mason Jar 2 Lätt polypropen Scien - förpackning med 3 | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000 F10915-0000genomskinlig2,000mLgenomskinlig125mm213mm1 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Mason Jar Flaska bred mun - förpackning om 6
1 565 kr /packa