CPI Väderbeständiga strömbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 5A vid 125 VAC , Åtgärd: Tillfällig , Färg: Svart , Kontaktbetyg: 5A @ 125VAC / 28VDC , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28 VDC , Husets färg: Svart , Monteringshål: 0.47 " , Antal operatörer: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 221 grader F. , Stamlängd: 0.38 " , Switchfunktion: Tillfällig , Terminaltyp: Blytrådar , Typ av ställdon: Spak
StilModellKontaktformulärDjupHöjdHusets materialTerminalerTyp av operatörBreddPris (ex moms)
A
K1006-503
-0.94 "2.06 "Neoprengummi inkapslat-Spak0.83 "2 334 SEK
B
D1021-540
SPDT---Blytrådar--763 SEK
C
B7151-516
SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiTrådledarePush Button0.81 "408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?