Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Flaskdosering 500mL PK12 | AG9QNP 21TR70 / 11637-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Flaskdosering 500mL PK12

Finns i lager
Artikel: AG9QNP Modell: F11637-0016Korsreferens: 21TR70 / 11637-0016
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
1 200 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDoseringsflaska
autoklaverbarNej
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialLDPE
BRÖDSTILgenomskinlig
Kapacitet16 oz.
StängningJa
StängningsfärgVit klar
StängningsmaterialLDPE
StängningstypKnäppa på
MunSmal
FormaCylindrisk
TypDoserings

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för förslutning av labware: polyeten
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 16 oz.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0002 Flaskdosering 60mL PK12 | AG9QMB 21TP53 / 11637-0002 F11637-00022 oz.12586SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0001 Doseringsflaska 30mL PK12 | AH9ZAY 46C790 / 11637-0001 F11637-00011 Oz.12431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Flaskdosering 500mL PK12
1 200 kr /packa