HARRINGTON Strålklämmor


Filter
Dimension A: 6.00 till 13.25 " , Dimension C: 6" , Dimension D: 1.75 " , Dimension E: 14.63 " , Dimension G: 4.65 " , Dimension H: 1.25 " , Avsluta: måla , takhöjd: 5" , Käkmaterial: Stål , Käköppning: 6.00 till 13.25 " , belastningsbetyg: 20,000 lb. , Låstyp: Bowma mutterlås , Material: Stål , Operation: Manuell , Total bredd: 4.25 " , Typ: Manuell
StilModellKapacitetFlänsbreddKäftkapacitetPris (ex moms)
A
UBC020
--3 "till 7-1 / 2"2 527 SEK
A
UBC010
--3 "till 7-1 / 2"2 179 SEK
A
UBC100
10 ton.6 till 13.25 "6 till 13-1 / 4 "7 439 SEK
A
UBC030
6000 lb.4 till 12 "4 till 12 "3 727 SEK
A
UBC050
10000 lb.4 till 12 "4 till 12 "4 852 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?