Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Slangklämmor 1/2 tum - paket med 12 | AF3RCC 8CEU5 / 18228-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Slangklämmor 1/2 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AF3RCC Modell: F18228-0000Korsreferens: 8CEU5 / 18228-0000
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlastslangklämma
Diameter12.7mm (0.5 ")
Längd38.1mm (1.5 ")
Materialacetal
Max. Käftöppning0mm till 3.175mm (0 "till 0.125")

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Slangklämmor 1/2 tum - paket med 12
206SEK /packa